Bomba de grasa con batería 562 bar, Tipo: M18GG

Número de artículo: 083568 M18GG
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Recargable sí
Indicador de estado de carga sí
Serie M18
Denominación del fabricante M18GG
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Longitud tubo flexible 1.219 mm
Tamaño 1/8 pul
Volumen de llenado suelto 500 cm3
Clase de consistencia NLGI 3; 3
Mínimo tamaño de cartucho adecuado 400 g
Tipo de producto Pistola de calafatear
Longitud total 355 mm
Tubo flexible incluido sí
Tipo de conexión Empalme de manguera
Fuerza máx. 562 bar
Aptitud para cartucho; Cartucho vacío
Peso 3,9 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 083568 M18GG
EAN / GTIN 4002395000340
Número del fabricante 4933440490
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Con válvula de purga de aire. Longitud bomba de grasa 355 mm, longitud manguera 1219 mm.
Para el llenado con grasa suelta (contenido hasta 500 ml) o con cartuchos (contenido 400 g). Adecuadas para grasa hasta NLGI 3.

Descripción:

  • Potente motor de 18 V con una presión máx. de 690 bar
  • Presión de servicio
  • Sistema electrónico REDLINK™: la protección contra sobrecarga en la máquina y la batería proporciona una vida útil prolongada
  • Hasta 7 cartuchos por carga de batería
  • Diseño equilibrado y ergonómico con una longitud de solo 355 mm y 3,9 kg de peso
  • Válvula de purga de aire para la ejecución rígida del trabajo
  • Soporte para mangueras integrado, dispositivo de suspensión para correa de hombro e indicador del estado de carga de la batería
  • Llenado de 3 vías: Llenado directo, envases, cartuchos
  • Capacidad: en caso de llenado de envases de 473 g, con cartucho 400 g
  • Vigilancia de compartimentos individuales para una durabilidad optimizada y una larga vida útil de la batería
  • La batería REDLITHIUM™ ofrece una construcción perfectamente adaptada, una electrónica avanzada y una potencia generada sin pérdidas para una durabilidad más larga y una vida útil más larga que en modelos anteriores
  • Sistema compatible al 100 % con el programa de productos Milwaukee® M18™
  • Longitud de la manguera de 1219 mm
  • Volumen de suministro: Acoplamiento angular

Característica:

  • Batería incluida en el volumen de suministro: 1 x M18 B2
  • Batería: Iones de litio
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de la batería: M18
  • Cantidad de pilas/baterías: 1
  • Tipo de pilas/baterías: Iones de litio
  • Por tecnología: Cepillado
  • Entrega: Maleta de transporte
  • Peso con la batería [EPTA] [kg]: 3.9 / M18 B2
  • Peso con el paquete de batería: 3,9
  • Cargador incluido en el volumen de suministro: M12-18 C
  • Estación de carga existente: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 40
  • Variantes del producto: M18 GG-201C
  • Tensión [V]: 18

Volumen de suministro:

Cargador, 1 batería de 18 V/2 Ah, tubo con acoplamiento acodado, maleta de transporte.

Nota:

Las baterías de recambio y los accesorios adecuados figuran a partir del n.º 073814.