Aspirador manual con batería, Tipo: M18BLCV2-0

Número de artículo: 070233 M18BLCV2-0
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Recargable sí
Serie M18
Denominación del fabricante M18BLCV2-0
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Volumen envase 0,75 l
Material envase plástico
Categoría de polvo L
Grado de separación 99,97 %
Tipo de producto Aspiración
Particularidad Sin bolsa; Interruptor de conexión/desconexión; Ideal para polvo fino; Portátil
Peso total 2,1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 070233 M18BLCV2-0
EAN / GTIN 4058546620905
Número del fabricante 4933500788
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Aspirador manual de alta potencia de 18 V para madera, metal y suciedad gruesa.
  • El filtro EPA recoge el 99,97 % de todas las partículas de polvo.
  • Mirilla para la comprobación sencilla de la cantidad de suciedad en el recipiente colector.
  • Interruptor bloqueable para el funcionamiento continuo.
Aspiradora de mano a batería Milwaukee con motor sin escobillas M18BLCV2-0
  • El separador ciclónico integrado garantiza una vida útil del filtro 9 veces más larga, lo que reduce el tiempo necesario para el mantenimiento de los filtros en la obra.
  • Su diseño ergonómico y equilibrado garantiza una experiencia de limpieza agradable.
  • En combinación con una batería M18 REDLITHIUM, la aspiradora alcanza una autonomía de más de 20 minutos.
  • El filtro HEPA H13 de alta eficiencia captura el 99,97 % de las partículas del aire de hasta 0,3 micrómetros y está clasificado como clase L.
  • Luz LED de 360 grados sin sombras para iluminar la zona de limpieza.
  • Gracias al envase transparente, el usuario puede ver fácilmente cuándo está llena la aspiradora.

Descripción:

  • El separador ciclónico integrado garantiza una vida útil del filtro 9 veces más larga, lo que reduce el tiempo necesario para el mantenimiento de los filtros en la obra
  • Su diseño ergonómico y equilibrado garantiza una experiencia de limpieza agradable
  • En combinación con una batería M18™ REDLITHIUM™, la aspiradora alcanza una autonomía de más de 20 minutos
  • El filtro HEPA H13 de alta eficiencia captura el 99,97 % de las partículas del aire de hasta 0,3 micrómetros y está clasificado como clase L
  • Luz LED de 360 grados sin sombras para iluminar la zona de limpieza
  • Gracias al envase transparente, el usuario puede ver fácilmente cuándo está llena la aspiradora
  • Equipado con 2 tubos de prolongación, un accesorio para suelos, una manguera extensible y una boquilla para juntas

Volumen de suministro:

Incluye manguera de aspiración flexible, 2 tubos de prolongación, boquilla para juntas, boquilla para suciedad gruesa.
Sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.° 073808 – 073840