{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de agujero | 4 mm | |
| Diámetro collar D | 23 mm | |
| Tipo de producto | Tirante | |
| Rosca M | M16 | |
| Para asiento | A | |
| Longitud total L | 57,15 mm | |
| Diámetro de cabezal D1 | 15 mm | |
| Longitud de alcance L1 | 32 mm | |
| Ángulo α | 45 grados | |
| Ancho de llave | 19 mm | |
| Con perforación | sí | |
| Con collar | sí | |
| Junta tórica | sí | |
| Par de apriete máx. | 50 Nm |
| Número de artículo | 308801 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197644497 | |
| Número del fabricante | 308801 40 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |