{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 8 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Código ISO | SYHU 0704ADN-MM | |
| Material de corte | MD | |
| Grosor de la inserción T | 4,2 mm | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Serie | DOVEIQMILL | |
| Denominación del fabricante | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830 | |
| Forma básica | Forma octogonal | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,2 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Profundidad de corte máx. ap max | 4,6 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Rompevirutas | sí | |
| Número de opciones de uso | 8 ud. | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,5 |
| Número de artículo | 222513 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 7291075311808 | |
| Número del fabricante | 5607526 |