{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | variobloc | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Longitud total | 48 mm | |
| Anchura total | 26 mm | |
| Altura total | 98 mm | |
| Valor del flujo | 2.000 l/min | |
| Presión de trabajo desde | 0,5 bar | |
| Presión de trabajo hasta | 6 bar | |
| Presión máxima de funcionamiento | 25 bar | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 80 °C | |
| Tipo de conexión | Rosca interior | |
| Rosca interior | 1/4 pul | |
| Material carcasa | aluminio | |
| Tipo de producto | regulador de presión |
| Número de artículo | 100634 | |
| EAN / GTIN | 4047322169264 | |
| Número del fabricante | 100634 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |