Casco protector Cross Guard, Color: YELLOW

Número de artículo: 097809 YELLOW
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Propiedad del casco: Característica de protección hasta -30 °C
  • Regulación de la amplitud: Cerrojo

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cross Guard
Propiedad del casco Característica de protección hasta -30 °C
Color YELLOW
Tamaño 53 cm - 61 cm
Material cubierta del casco PP
Peso 395 g
Norma DIN EN 397
Regulación de la amplitud Cerrojo
Tipo de producto Casco protector

Identificación y clasificación

Número de artículo 097809 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077860
Número del fabricante 9022002278
Fabricante/responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descripción

Ejecución:

Casco protector ligero (395 g) para uso a bajas temperaturas, así como en la industria química y petroquímica. El Cross® Guard se puede configurar y desmontar con el adaptador multifunción MFA-TECH sin herramientas con los accesorios SCHUBERTH. Para una mayor comodidad, el Cross® Guard está equipado con una banda antisudor Wellvitex® Z+ que no irrita la piel. Con una gran superficie para imprimir logotipos y marcas.
  • Cinta de correa de 6 puntos
  • Con cerrojo
  • Sistema de ventilación ajustable

Norma:

DIN EN 397