Casco protector Cross Guard, Color: BLUE

Número de artículo: 097809 BLUE
Descuento
21,30 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul brillante
Serie CrossGuard
Con visera no
Cierre Cerrojo
Talla internacional onesize
Color azul
Tipo de producto Casco
Material Polipropileno (PP)
Circunferencia de la cabeza mín. 53 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 61 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Personalización textil sí
Norma EN 397
Resistente a la temperatura de -30 °C
Características Banda antisudor integrada
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 395 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 097809 BLUE
EAN / GTIN 4017765077877
Número del fabricante 9023002278
Fabricante/responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descripción

Ejecución:

Casco protector ligero (395 g) para uso a bajas temperaturas, así como en la industria química y petroquímica. El Cross® Guard se puede configurar y desmontar con el adaptador multifunción MFA-TECH sin herramientas con los accesorios SCHUBERTH. Para una mayor comodidad, el Cross® Guard está equipado con una banda antisudor Wellvitex® Z+ que no irrita la piel. Con una gran superficie para imprimir logotipos y marcas.
  • Cinta de correa de 6 puntos
  • Con cerrojo
  • Sistema de ventilación ajustable

Norma:

DIN EN 397