Broca de fricción estándar (con cuello) Inox, Rosca: M5

Número de artículo: 080752 M5
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de agujero para roscar 4,6 mm
⌀ de mango 6 mm
Grosor material 0,7 mm - 1 mm
Potencia de accionamiento recomendada 1 kW
N.º revoluciones recomend. 2.600 min-1
Tipo de producto Broca de fricción

Identificación y clasificación

Número de artículo 080752 M5
EAN / GTIN 4069515008679
Número del fabricante 080752 M5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical.
Estándar o largo; con cuello o sin cuello.
Broca de fricción estándar (con cuello), para uso en materiales inoxidables.

Aplicación:

Especialmente adecuado para aceros inoxidables.

Idóneo para:

Pinzas portapiezas ER HOLEX n.° 308964.
Llave de apriete ER n.° 309680.
Macho para laminar HOLEX n.° 139130 o n.° 139180.