{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Contenido | juego | |
| Número de piezas | 3 ud. | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Embalaje | Maletín | |
| Configurable | no | |
| Empleo con tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca de fricción | |
| Modelo con collarín | estándar (con cuello) | |
| Para rosca M | M5; M6; M8 |
| Número de artículo | 080752 M5-M8 | |
| EAN / GTIN | 4069515038058 | |
| Número del fabricante | 080752 M5-M8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |