Batería 18 V EXPERT, Capacidad de la batería: 8Ah

Número de artículo: 073869 8
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
436 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie EXPERT
Denominación del fabricante EXBA18V-80
Embalaje Cartón
Incluye cargador no
Longitud 121 mm
Anchura 80 mm
Altura 73 mm
Tipo de producto Batería
Aptitud para Bosch 18 V
Peso 1,04 kg
Anzahl enthaltener Akkus 1 ud.
Akku auswechselbar sí
Akkuart Ion de litio (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Ladezeit je Akku 0,65 h
wiederaufladbar sí
Gewicht pro Akku 1.040 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 073869 8
EAN / GTIN 4053423341058
Número del fabricante 1600A036ZB
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Batería de alto rendimiento Expert
  • Celdas sin tablas de alto rendimiento.
  • Vida útil más larga.
  • Duración excepcional en aplicaciones exigentes.
Para una potencia máxima de hasta 2400 vatios.

Descripción:

Batería EXBA18V-80: la potente batería EXBA18V-80 ofrece hasta un 120 % más de autonomía para un excelente rendimiento continuo incluso en aplicaciones exigentes (en comparación con la batería profesional GBA 18 V 4,0 Ah, en base a las pruebas internas de laboratorio). Rectificado sobre acero dulce con GWS 18V-15 S + disco de láminas, intervalos de 30 s con pausas de 5 s). Se basa en una avanzada tecnología de celdas “Tabless” para alcanzar una potencia máxima de hasta 2400 W (prueba interna de laboratorio, con una potencia máxima instantánea, batería nueva completamente cargada). Las baterías convencionales tienen celdas “Multi-Tab”, que solo utilizan dos lengüetas para conducir la corriente. Esto provoca un cuello de botella que aumenta la resistencia de la batería. La tecnología de celdas “Tabless” elimina este cuello de botella. En lugar de solo dos vías de corriente, ofrece innumerables vías paralelas. El resultado: menor resistencia, menos calor, duración extrema y máximo rendimiento. Con su carcasa reforzada y resistente, la excelente gestión térmica gracias a COOLPACK 2.0 y la tecnología de celdas “Tabless”, la EXBA18V-80 ofrece una larga vida útil, por lo que es ideal para profesionales que necesitan durabilidad y alto rendimiento. La EXBA18V-80 tiene un rango de temperatura de carga ampliado de -10 °C a +55 °C cuando se utiliza con el EXAL18V2-320 o el EXAL18V-160. Cuenta con un indicador de 5 LED para el estado de carga con la capacidad restante y la detección de riesgos de defectos. Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare multimarca. Se puede cargar completamente en solo 39 minutos con el EXAL18V2-320 o EXAL18V-160 y pesa solo 1,04 kg. Cartón

Característica:

  • Dimensiones de la batería (anchura x longitud x altura): 80 x 121 x 73 mm
  • Capacidad de la batería: 8,0 Ah
  • Tensión de batería: 18,0 V