Batería 18 V EXPERT, Capacidad de la batería: 15Ah

Número de artículo: 073869 15
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
104 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
EXBA18V-150
Embalaje
Cartón
Incluye cargador
no
Longitud
121 mm
Anchura
80 mm
Altura
96 mm
Anzahl enthaltener Akkus
1 ud.
Tipo de producto
Batería
Aptitud para
AMP 18 V; Bosch 18 V
Peso
1,52 kg
Akku auswechselbar
sí
Akkuart
Ion de litio (Li-Ion)
Akkuspannung
18 V
Akkukapazität
15 Ah
Ladezeit je Akku
1 h
wiederaufladbar
sí
Gewicht pro Akku
1.520 g
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 073869 15
EAN / GTIN 4053423340952
Número del fabricante 1600A036ZM
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Batería de alto rendimiento Expert
  • Celdas sin tablas de alto rendimiento.
  • Vida útil más larga.
  • Duración excepcional en aplicaciones exigentes.
Para una potencia máxima de hasta 2400 vatios.

Descripción:

Batería EXBA18V-150: la potente batería EXBA18V-150 ofrece hasta un 280 % más de autonomía para un excelente rendimiento continuo incluso en aplicaciones exigentes (en comparación con la batería profesional GBA 18 V 4,0 Ah, en base a las pruebas internas de laboratorio). Funcionamiento de soplado a potencia mínima con GBL 18V-750, flujo de aire neutro, sin pausas). Utiliza la última celda de 5,0 Ah para alcanzar una potencia máxima de hasta 2400 W (prueba interna de laboratorio, con una potencia máxima instantánea, batería nueva completamente cargada). El resultado: una duración óptima y un rendimiento máximo. Con su carcasa reforzada y resistente, la excelente gestión térmica gracias a COOLPACK 2.0, la EXBA18V-150 ofrece una larga vida útil, por lo que es ideal para profesionales que necesitan durabilidad y alto rendimiento. La EXBA18V-150 tiene un rango de temperatura de carga ampliado de -10 °C a +55 °C cuando se utiliza con el EXAL18V2-320 o el EXAL18V-160. Cuenta con un indicador de 5 LED para el estado de carga, la capacidad restante y la detección de riesgos de defectos. Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare multimarca. Se puede cargar completamente en solo 60 minutos con el EXAL18V2-320 o EXAL18V-160 y pesa solo 1,52 kg. Cartón

Característica:

  • Dimensiones de la batería (anchura x longitud x altura): 80 x 121 x 96 mm
  • Capacidad de la batería: 15,0 Ah
  • Tensión de batería: 18,0 V