HM-rundsavsklinge Drytec® ⌀ 230×25,4 mm til INOX, Antal tænder: 48

Art.-nr.: 078239 48
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal tænder Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Klinge-⌀ D 230 mm
Borings-⌀ 25,4 mm
Passer til 078234 str. 8230
egnet til materiale INOX
Antal tænder 48
Tandantal optimeret til universal
Skærebredde B 2 mm
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078239 48
EAN/GTIN 4260052463291
Producentnummer 72123048I

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetalbestykket rundsavsklinge til præcise snit.
  • Arbejdssikkerhed: Tyndvægget, lav vibration, støjreduceret.
  • Meget lange standtider.
  • Høj skærekvalitet.
  • 5× efterslibning mulig.
  • Universelt anvendelig til stål, kunststoffer, ikke-jernholdige metaller (ikke nr. 078236).

Bemærk:

Andre specialsavklinger f.eks. til aluminium eller INOX kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-rundsavsklinge Drytec® ⌀ 230×25,4 mm til INOX, Antal tænder: 48

HM-rundsavsklinge Drytec® ⌀ 230×25,4 mm til INOX, Antal tænder: 48

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
774,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
449,97  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
591,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
616,85  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
625,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
591,52  DKK
plus moms plus fragt
Antal tænder 48 48 48 48 48 48
Klinge-⌀ D 230 mm 216 mm 300 mm 315 mm 300 mm 190 mm
Borings-⌀ 25,4 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Skærebredde B 2 mm 2,8 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 2,2 mm
Medbringerhuller, antal/⌀/delekreds 2/7/42 mm 2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm 2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm 2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm 2/7/42 mm
Produkttype Rundsavklinge Rundsavklinge Rundsavklinge Rundsavklinge Rundsavklinge Rundsavklinge

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven