{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | P7 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP X4 | |
Lysnet | 450 lm | |
Lysnet, trin 2 | 40 lm | |
Brændetid | 25 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 25 h | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Rapid Focus | ja | |
Antal medfølgende batterier | 4 | |
International konstruktionsstørrelse | LR3 | |
Samlet længde | 130 mm | |
Hoved-⌀ | 37 mm | |
Vægt | 175 g | |
Bæltetaske medfølger | ja | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081485 P7 | |
EAN/GTIN | 4058205009898 | |
Producentnummer | 501046 |