{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved bund- og gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Udhængslængde L1 | 44 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaft-⌀ Ds | 2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162961 2 | |
EAN/GTIN | 4045197364012 | |
Producentnummer | 162961 2 |