{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisnesteen sisäänmeno | ei lastuamisnesteen sisäänmenoa | |
| Lastuamisnesteen ulostulo | ei lastuamisnesteen ulostuloa | |
| Lastuamisneste | ei | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli | |
| Kiinnitystyyppi | Lieriövarsi | |
| Liitäntäkohdan koodi | ZYL00200105 | |
| Kiinnityksen muoto | sileä varsi | |
| Kiinnitystapa | metriset mitat | |
| Kiinnityskoko, metrinen | 0020 mm | |
| Kiinnitystyyppi | tappi | |
| Kiinnityksen toleranssiluokka | h6 | |
| Varren halkaisija DS | 2 mm | |
| Varren pituus LS | 20 mm | |
| Terän halkaisija 1. taso min. DC | 2 mm | |
| Konfiguroitava | ei | |
| Tehtävä reikä 1. taso, ISO-toleranssiluokka | H7 | |
| Tehtävä reikä 1. taso, ylempi eromitta | 0,008 mm | |
| Tehtävä reikä 1. taso, alempi eromitta | 0,004 mm | |
| Terän pituus LC | 11 mm | |
| Leikkuupituus | 0,4 mm | |
| Terien lukumäärä | 4 | |
| Nousun suunta | Vasen | |
| Leikkauskulma | 60 astetta | |
| Kalvintatyökalun tyyppi | läpi- ja pohjareikiin | |
| Terämateriaali | HSS-E | |
| Terämateriaali, valmistajan nimitys | HSS-E | |
| Pinnoite | pinnoittamaton | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1 | |
| Toleranssiluokka | h7 | |
| Ulkonema A | 47 mm | |
| Hyötypituus L1 | 44,5 mm | |
| Kokonaispituus L | 65 mm | |
| Paino | 5 g | |
| Leikkaussuunta | oikealeikkuinen | |
| Työkalun malli | täysteräs | |
| Standardi | Werksnorm | |
| Värirengas | ilman | |
| Tuotetyyppi | lieriökalvin | |
| Sisältö | yksittäisosa |
| Tuotekoodi | 162961 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197364012 | |
| Valmistajan numero | 162961 2 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |