{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovité -⌀ DC | 2 mm | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Tolerancia | H7 | |
| Rezný materiál | HSS E | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
| Použitie pri type otvora | pri slepom a priechodnom otvore | |
| Dĺžka britov Lc | 11 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 | 44 mm | |
| Celková dĺžka L | 65 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 4 | |
| ⌀ stopky Ds | 2 mm | |
| Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
| Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,05 mm - 0,1 mm | |
| Tolerancia stopky | h6 | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Druh produktu | Výstružník |
| Číslo položky | 162961 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197364012 | |
| Číslo výrobcu | 162961 2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |