{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Nominell ⌀ DC | 2 mm | |
| Beläggning | obelagd | |
| Tolerans | H7 | |
| Skärmaterial | HSS E | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Invändig | nej | |
| Skaft | DIN 1835 A | |
| Användning vid håltyp | vid bottenhål och genomgående hål | |
| Skärlängd Lc | 11 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 44 mm | |
| totallängd L | 65 mm | |
| Antal skär Z | 4 | |
| Skaftdiameter Ds | 2 mm | |
| Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
| Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,05 mm - 0,1 mm | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Phillips-BIT |
| Artikkelkode | 162961 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197364012 | |
| Manufacturer number | 162961 2 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |