{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 2 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Tűrés | H7 | |
| Szerszámanyag | HSS E | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Belső hűtés | nem | |
| Szár | DIN 1835 A, h6 | |
| Felhasználás furattípusnál | Zsák- és átmenő furatnál | |
| Élhossz Lc | 11 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 44 mm | |
| Teljes hossz L | 65 mm | |
| Vágóélek száma Z | 4 | |
| Szár ⌀ Ds | 2 mm | |
| Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
| Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,05 mm - 0,1 mm | |
| Szártűrés | h6 | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Termék fajtája | Philips bit |
| Cikkszám | 162961 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197364012 | |
| Gyártó száma | 162961 2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |