{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Materiaal | HSS-E | |
| Coating | ongecoat | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Snijkantdiameter 1e trap min. DC | 2 mm | |
| Totale lengte L | 65 mm | |
| Nuttige lengte L1 | 44,5 mm | |
| Snijlengte LC | 11 mm | |
| Afkoppellengte A | 47 mm | |
| Aantal snijkanten | 4 | |
| Schachtdiameter DS | 2 mm | |
| Ruimergereedschapstype | voor doorlopend gat en blind gat | |
| Norm | Werksnorm | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Koelsmeermiddelingang | zonder koelsmeermiddelingang | |
| Koelsmeermiddeluitgang | zonder koelsmeermiddeluitgang | |
| Koelsmeermiddel | nee | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Scheidingspuntcodering | ZYL00200105 | |
| Opnamevorm | gladde schacht | |
| Opname-uitvoering | metrisch | |
| Opnamegrootte, metrisch | 0020 mm | |
| Opnametype | pen | |
| Opnametolerantieklasse | h6 | |
| Lengte schacht LS | 20 mm | |
| Configureerbaar | nee | |
| Te vervaardigen boring 1e trap, ISO-tolerantieklasse | H7 | |
| Te vervaardigen boring 1e trap, bovenste maatafwijking | 0,008 mm | |
| Te vervaardigen boring 1e trap, onderste maatafwijking | 0,004 mm | |
| Aansnijdingslengte | 0,4 mm | |
| Spoedrichting | links | |
| Aansnijdingshoek | 60 graden | |
| Materialen, producentaanduiding | HSS-E | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Tolerantieklasse | h7 | |
| Gewicht | 5 g | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Gereedschapsuitvoering | massief staal | |
| Producttype | cilinderruimer | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 162961 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197364012 | |
| Nummer fabrikant | 162961 2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |