{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00400105 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0040 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 4 mm | |
| Skaftlængde | 25 mm | |
| Toleranceklasse | h7 | |
| Skærediameter 1. trin, min. | 4 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| 1. trin for boring på der skal udføres, ISO-toleranceklasse | H7 | |
| 1. trin for boring på der skal udføres, øvre dimension | 0,01 mm | |
| 1. trin for boring på der skal udføres, nedre dimension | 0,005 mm | |
| Skærlængde | 19 mm | |
| Beskæringslængde | 0,4 mm | |
| Antal skær | 6 | |
| Snoningsretning | venstre | |
| Snitvinkel | 90 grader | |
| Ræbeværktøjstype | til gennemgående og blindhuller | |
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-E | |
| Belægning | ubelagt | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 83 mm | |
| Nyttelængde | 79,5 mm | |
| Samlet længde | 105 mm | |
| Vægt | 10 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | Werksnorm | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | cylinderrival | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 162961 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197364036 | |
| Producentnummer | 162961 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |