{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3 LH | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | Venstre | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,5 mm | |
Gevind-⌀ | 3 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 9 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136180 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197078384 | |
Producentnummer | 136180 M3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiraltapper, venstregevind HSS-E 6H, vaporiseret, M-LH: M3
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
315,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
714 styk på lager
204,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.494 styk på lager
88,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 2 |
Samlet længde L | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Gevinddybde | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul |