{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E 6H M-LH M4 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00452105 | |
| Skaftdiameter DS | 4,5 mm | |
| Skaftlængde LS | 38,69 mm | |
| Gevindtype | M | |
| Gevinddiameter, metrisk | 4 mm | |
| Gevind | M4 | |
| Gevindstigning | 0,7 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | ISO 2 6H | |
| Gevindskæredel, længde Lc | 7,68 mm | |
| Beskæringslængde | 1,75 mm | |
| Snitvinkel | 15 grader | |
| Spånnotlængde | 12 mm | |
| Antal skær | 3 | |
| Snoningsretning | venstre | |
| Snoet vinkel | 40 grader | |
| Gevindværktøjstype | maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
| Skærfasform | C | |
| Anvendelse, boringstype | Bundhul | |
| Til dybde (x diameter) | 3 | |
| Antal spånnoter | 3 | |
| Kernehuldiameter | 3,3 mm | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Firkantet nøgleåbning □ | 3,4 mm | |
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS/E | |
| Belægning | vaporiseret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 63 mm | |
| Samlet længde L | 63 mm | |
| Vægt | 5 g | |
| Skæreretning | venstreskærende | |
| Standard | DIN 371 | |
| Bearbejdningsprocesser | bearbejdning af indvendigt gevind (EGI) | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 136180 M4 | |
| EAN/GTIN | 4045197078391 | |
| Producentnummer | 136180 M4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |