• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Maskinsnittap, venstregevind HSS-E 6H, vaporiseret, M: M14

Art.-nr.: 136180 M14
Rabat
675,93 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136180 M14
EAN/GTIN 4045197078452
Producentnummer 136180 M14
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Venstreskærende. Med kraftig venstredrejet spiral, til en optimal spåntransport.