{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E 6H M-LH M3 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00352105 | |
| Skaftdiameter DS | 3,5 mm | |
| Skaftlængde LS | 34,19 mm | |
| Gevindtype | M | |
| Gevinddiameter, metrisk | 3 mm | |
| Gevind | M3 | |
| Gevindstigning | 0,5 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | ISO 2 6H | |
| Gevindskæredel, længde Lc | 6,55 mm | |
| Beskæringslængde | 1,25 mm | |
| Snitvinkel | 15 grader | |
| Spånnotlængde | 9 mm | |
| Antal skær | 3 | |
| Snoningsretning | venstre | |
| Snoet vinkel | 41 grader | |
| Gevindværktøjstype | maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
| Skærfasform | C | |
| Anvendelse, boringstype | Bundhul | |
| Til dybde (x diameter) | 3 | |
| Antal spånnoter | 3 | |
| Kernehuldiameter | 2,5 mm | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Firkantet nøgleåbning □ | 2,7 mm | |
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS/E | |
| Belægning | vaporiseret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 56 mm | |
| Samlet længde L | 56 mm | |
| Vægt | 3 g | |
| Skæreretning | venstreskærende | |
| Standard | DIN 371 | |
| Bearbejdningsprocesser | bearbejdning af indvendigt gevind (EGI) | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 136180 M3 | |
| EAN/GTIN | 4045197078384 | |
| Producentnummer | 136180 M3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |