{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00352105 | |
| Oblika vpenjala | ena ravna vpenjalna površina brez plane površine (npr. za središčni sveder) | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0035 mm | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Tolerančni razred vpenjala | h9 | |
| Premer držala | 3,5 mm | |
| Dolžina držala | 34,19 mm | |
| Vrsta navoja | M-LH | |
| Metrični nazivni premer navoja | 3 mm | |
| Navoj | M3 | |
| Korak navoja | 0,5 mm | |
| Razred tolerance navoja | 6H | |
| Premer zareza | 2,5 mm | |
| Zev ključa | 2,7 mm | |
| Dolžina dela za rezanje navojev | 6,55 mm | |
| Dolžina zareza | 1,25 mm | |
| Nastavni kot | 15 stopinj | |
| Število rezil | 3 | |
| Smer sukanja | leve | |
| Kot spirale | 41 stopinj | |
| Tip orodja za navoje | strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
| Oblika prisekanega dela | C | |
| Vodilni čep | brez vodilnega zatiča | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | Osnovna izvrtina | |
| Do globine (x premer) | 3 | |
| Število vpenjalnih utorov | 3 | |
| Premer jedrne luknje | 2,5 mm | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Zev štirirobega ključa | 2,7 mm | |
| Rezalni material | HSS-E | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HSS/E | |
| Prevleka | vaporizirano | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 56 mm | |
| Uporabna dolžina | 9 mm | |
| Skupna dolžina | 56 mm | |
| Masa | 3 g | |
| Smer rezanja | levorezno | |
| Izvedba orodja | polno jeklo | |
| Standard | DIN 371 | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja znotraj | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |
| Številka izdelka | 136180 M3 | |
| EAN/GTIN | 4045197078384 | |
| Številka proizvajalca | 136180 M3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |