{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,5 mm | |
Gevind-⌀ | 3 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 9 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135850 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197077691 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spiraltapper HSS-E form C M3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
677 styk på lager
199,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
790 styk på lager
96,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Farvering | grøn | grøn |
Gevindstigning | 0,5 | 0,5 |
Skæreretning | højre | højre |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Produkttype | Snittapper | Snittapper |