• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Taraud machine, filetage à gauche HSS-E 6H, vaporisé, M-LH: M3

Réf.: 136180 M3
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M-LH Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00352105
Format d’image une surface de serrage droite sans face plane (par ex. pour foret à centrer)
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0035 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue DS 3,5 mm
Longueur de queue LS 34,19 mm
Type de filetage M-LH
Diamètre nominal de filetage, métrique 3 mm
Filetage M3
Pas de filetage 0,5 mm
Classe de tolérance de filetage 6H
Diamètre d’entrée 2,5 mm
Ouverture 2,7 mm
Longueur de pièce taraudée Lc 6,55 mm
Longueur d’entrée 1,25 mm
Ange d’attaque 15 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice Gauche
Angle d’hélice 41 degré
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Entrée C
Pilote sans pilote
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 3
Diamètre d’avant-trou 2,5 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée □ 2,7 mm
Nuance de coupe HSS-E
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS/E
Revêtement vaporisation
Interface interface 1
Longueur de col A 56 mm
Longueur utile L1 9 mm
Longueur totale L 56 mm
Poids 3 g
Sens de la coupe coupe à gauche
Exécution outil acier plein
Norme DIN 371
Procédé d’usinage filetage intérieur
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 136180 M3
EAN / GTIN 4045197078384
Réf. fabricant 136180 M3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Coupe à gauche. Avec hélice à gauche prononcée, pour une évacuation optimale des copeaux.