Forlænger PSC-63 / PSC-63, PSC 63, A-mål: 60mm

Art.-nr.: 318896 60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

A-mål (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med maks. 50 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Holdertype polygonalt hult skaft med fladekontakt
Kodning af adskillelsespunkt PSC0630xx05
Holderform med indvendig centrering
Holderdesign metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel
Holderstørrelse, metrisk 63 mm
Holdertype hul (indvendig holder)
Grænseflade på maskinsiden PSC 63
Længde på udhæng 60 mm
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype forlænger til værktøjsholder
Samlet længde 98 mm
Samlet højde 63 mm
Totalbredde 63 mm
Standard ISO 26623-2
Intern køling er muligt ja
Vægt 1,14 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 318896 60
EAN/GTIN 2050001673572
Producentnummer PS6.PS6.K01.060

Betegnelse

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Til forlængelse af PSC-værktøjer.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.
Denne artikel kan kun bruges som en basisforlængelse til PSC63-maskinspindler.