• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Kraftspænder

Art.-nr.: 562184

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 562184
EAN/GTIN 4020772023126
Producentnummer 562184
L-nummer L30090 935
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Power clamp, trinløst indstilleligt spændeelement lavet af hærdet legeret stål i smedet, sort galvaniseret udførelse. Komplet med monteringssæt 7600 BFS.
Trykstykke i glat og riflet version, fås som ekstraudstyr.

Egenskab:

  • Størrelse: 22
  • Maks. statisk belastning: 22kN
  • M: M10
  • Rille: 12
  • H: 5 - 38
  • E: 19 - 54
  • L: 65
  • Vægt: 700 g
  • Størrelse: 22
  • Maks. belastning, opsvulmende dynamik: 17kN
  • B: 45
  • B1: 13
  • B2: 13
  • E1: 11
  • E2: -
  • G1: M6
  • H1: 58
  • H2: 30
  • M1: M12
  • SW1: 6
  • MD 1: 50 Nm
  • Md: 35 Nm