Element de strângere deplasabil

Cod articol.: 562184
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 562184
EAN / GTIN 4020772023126
Număr producător 562184
L-Număr L30090 935
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de putere, element de prindere reglabil infinit din oțel călit din aliaj în versiune forjată, placată cu zinc negru. Complet cu kit de montare 7600BFS.
Piesă sub presiune în versiune netedă și canelată, disponibilă opțional.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 22
  • Sarcină statică maximă: 22kN
  • M: M10
  • Canelură: 12
  • H: 5 - 38
  • E: 19 - 54
  • L: 65
  • greutate: 700 g
  • Dimensiuni: 22
  • Sarcină maximă, dinamică de umflare: 17kN
  • B: 45
  • B1: 13
  • B2: 13
  • E1: 11
  • E2: -
  • G1: M6
  • H1: 58
  • H2: 30
  • M1: M12
  • SW1: 6
  • MD 1: 50 Nm
  • Md: 35 Nm