Silový upínač

Artiklové číslo: 562184
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 562184
EAN / GTIN 4020772023126
Číslo výrobce 562184
L-číslo L30090 935
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkonová upínka, plynule nastavitelný upínací prvek z legované temperované oceli v kované, černě pozinkované provedení. Kompletní s montážní sadou 7600BFS.
Přítlačný kus v hladké a flutované verzi, volitelně k dispozici.

Charakteristika:

  • Velikost: 22
  • Max. Statické zatížení: 22 kN
  • M: M10
  • Drážka: 12
  • H: 5 - 38
  • E: 19 - 54
  • L: 65
  • hmotnost: 700 g
  • Velikost: 22
  • Max. Zatížení, dynamický otok: 17 kN
  • Š: 45
  • B1: 13
  • B2: 13
  • E1: 11
  • E2: -
  • G1: M6
  • H1: 58
  • H2: 30
  • M1: M12
  • SW1: 6
  • Md 1: 50 Nm
  • Md: 35 Nm