Tensor de fuerza

N.º do artigo: 562184
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 562184
EAN/GTIN 4020772023126
Número do fabricante 562184
Número L L30090 935
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera eléctrica, elemento de sujeción infinitamente ajustable fabricado en aleación de acero templado en forjado, negro galvanizado modelo. Completo con kit de montaje 7600BFS.
Pieza de presión en versión lisa y estriada, opcionalmente disponible.

Característica:

  • Tamaño: 22
  • Max. Carga estática: 22 kN
  • M: M10
  • Ranura: 12
  • H: 5 - 38
  • E: 19 - 54
  • L: 65
  • Peso: 700 g
  • Tamaño: 22
  • Max. Carga, hinchamiento dinámico: 17 kN
  • An: 45
  • B1: 13
  • B2: 13
  • E1: 11
  • E2: -
  • G1: M6
  • H1: 58
  • H2: 30
  • M1: M12
  • SW1: 6
  • Md 1: 50 Nm
  • Md: 35 Nm