• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftspanner

Artikel-Nr.: 562184
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 562184
EAN / GTIN 4020772023126
Herstellernummer 562184
L-Nummer L30090 935
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspanner, Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz 7600BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.

Merkmal:

  • Größe: 22
  • max. Belastung statisch: 22 kN
  • M: M10
  • Nut: 12
  • H: 5 - 38
  • E: 19 - 54
  • L: 65
  • Gewicht: 700 g
  • Größe: 22
  • max. Belastung schwellend dynamisch: 17 kN
  • B: 45
  • B1: 13
  • B2: 13
  • E1: 11
  • E2: -
  • G1: M6
  • H1: 58
  • H2: 30
  • M1: M12
  • SW1: 6
  • Md 1: 50 Nm
  • Md: 35 Nm