Krachtspanner

Artikelnummer: 562184
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 562184
EAN/GTIN 4020772023126
Nummer fabrikant 562184
L-nummer L30090 935
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Stroomtang, traploos instelbaar klemelement gemaakt van gelegeerd gehard staal in gesmeed, zwart gegalvaniseerd uitvoering. Compleet met montageset 7600BFS.
Drukstuk in gladde en gegroefde uitvoering, optioneel verkrijgbaar.

Kenmerk:

  • Maat: 22
  • Max. Statische belasting: 22 kN
  • M: M10
  • Groef: 12
  • H: 5 - 38
  • E: 19 - 54
  • L: 65
  • Gewicht: 700 g
  • Maat: 22
  • Max. Belasting, zwelling dynamisch: 17 kN
  • B: 45
  • B1: 13
  • B2: 13
  • E1: 11
  • E2: -
  • G1: M6
  • H1: 58
  • H2: 30
  • M1: M12
  • SW1: 6
  • MD 1: 50 Nm
  • Md: 35 Nm