To forlængere til aftrækkeranordninger (100 mm forlængelse, monteringsgevind M14x1,5)

Art.-nr.: 19-2-P
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Produkttype aftrækker
Materiale stål
Længde i alt 100 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19-2-P
EAN/GTIN 4021176170041
Producentnummer 19-2-P
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forlængelserne til aftrækkere bruges sammen med aftrækkere fra serie 18 i håndværk, industri og værksted for at øge spændedybden af aftrækkeren. Forlængelserne fås i forskellige længder parvis.
  • Forlængelserne kan kombineres og muliggør hermed den optimale tilpasning til den krævede spændedybde.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 100 mm
  • Samlet længde [tommer]: 3 15/16
  • Monteringsgevind [mm]: M14x1,5
  • Bredde på tværs af fladen [mm]: 19
  • Længde, hvormed den er forlænget [mm]: 100 mm
  • Udvendig diameter af forlængelsen [mm]: 22 mm
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 3/4
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)