Keglepande Form D, til gevind: M8

Art.-nr.: 375355 M8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager

Vælg variant og styktal

til gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Størrelse, skruer M8
Diameter, boring 9,6 mm
Overflade hærdet
Produkttype skive, uspecificeret
Diameter, udvendig 17 mm
Tykkelse 3,5 mm
Standard DIN 6319 D
Materiale stål
Vægt 4 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375355 M8
EAN/GTIN 4020772081867
Producentnummer 81869
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Form C og D indsatshærdede, form G sejhærdet.

Anvendelse:

Vinkeludligning op til 3° ved sætvis anvendelse.
Form D må kun anvendes ved boringer, så skiven ligger helt til.

Norm:

DIN 6319 (form G svarer omtrent til DIN 6319).