Konusni oslonac Oblik D M8

Artikl br.: 375355 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6319D
za navoj M8
⌀ rupe d2 9,6 mm
Vanjski ⌀ d4 17 mm
Debljina h3 3,5 mm
Vrsta proizvoda Stožasta ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375355 M8
EAN / GTIN 4020772081867
Broj proizvođača 81869

Opis

Izvedba:

Oblici C i D kaljeni, oblik G poboljšan.

Upotreba:

Kompenzacija kuta do 3° kod primjene u paru.
Oblik D smije se koristiti samo preko provrta da bi pločica nalijegala u cijelosti.

Standard:

DIN 6319 (oblik G sličan DIN 6319).
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
    za navoj Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu