Rondelle Forme D, Pour filetages: M8

Réf.: 375355 M8
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
819 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre de perçage d1 9,6 mm
Surface trempage
Type de produit disque non spécifié
Diamètre extérieur d2 17 mm
Epaisseur s 3,5 mm
Norme DIN 6319 D
Matériau acier
Poids 4 g

Identification et classification

Référence article 375355 M8
EAN / GTIN 4020772081867
Réf. fabricant 81869
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Formes C et D cémentées, forme G traitée.

Utilisation:

Compensation d’angle jusqu’à 3° en cas d’utilisation par jeux.
La forme D ne peut être utilisée que sur des trous, pour que la rondelle soit totalement soutenue.

Norme:

DIN 6319 (Forme G similaire à DIN 6319).