• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning stikdrejeplatte, fuldradius, 30 stk.

Art.-nr.: GG3323 2
Nyt produkt
Sæt pris 30 stykker (DKK 113,31 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Sæt pris 30 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG3323 2
EAN/GTIN 4069515096973
Producentnummer GG3323 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør