Justeringsværktøj til forlygter

Art.-nr.: 740A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Politik / mærkning CE-mærkning
Energiforsyning akkudrevet
Rækkevidde minimum 0,2 m
Rækkevidde maksimalt 1,5 m
Produkttype universallaser
Udførelse uden modtager
Egenskaber selvnivellerende
Samlet højde 1.500 mm
Vægt, samlet 27.000 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 740A
EAN/GTIN 3662424081743
Producentnummer 740A
L-nummer L60130 10235
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hovedlygteudligner med dobbelt lasersigte
  • Digital lysmåler, styring af høj og lav lysstyrke
  • CE-mærke, Leveres med certifikat
  • opfylder den nye standard for LED-forlygter
  • Niveau justerbar
  • Vertikal afvigelse justerbar op til -4%
  • Bolig glaslinse, klar og præcis fokusering af lysstrålen
  • Extruderet aluminiumsøjle, længde af optik mellem 20 og 150 cm

Egenskab:

  • Vægt i kilogram: 27