REGLOPHARE

Réf.: 740A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Directive / Marquage marquage CE
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Portée minimale 0,2 m
Portée maximale 1,5 m
Type de produit laser universel
Exécution sans récepteur
Caractéristiques nivellement automatique
Hauteur totale 1 500 mm
Poids total 27 000 g

Identification et classification

Référence article 740A
EAN / GTIN 3662424081743
Réf. fabricant 740A
Article hors catalogue L60130 10235
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Régulateur de phares avec double visée laser
  • Mètre d'éclairage numérique, contrôle de l'intensité des feux de route et de croisement
  • Signe CE, Livré avec certificat
  • Répond à la nouvelle norme pour les projecteurs LED
  • Niveau réglable
  • Déviation verticale réglable jusqu'à -4%
  • Lentille en verre bombé, focalisation claire et précise du faisceau lumineux
  • Colonne en aluminium extrudé, longueur des optiques entre 20 et 150 cm

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 27