REGLOFARO

Número de artículo: 740A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 740A
EAN / GTIN 3662424081743
Número del fabricante 740A
Número L L60130 10235
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Nivelador del faro con doble mira láser
  • Medidor de luz digital, control de la intensidad del haz de luz alto y bajo
  • Marca CE, Se suministra con certificado
  • Cumple la nueva norma para faros LED
  • Nivel ajustable
  • Desviación vertical ajustable hasta -4%
  • Lente de cristal curvada, enfoque claro y preciso del haz de luz
  • Columna de aluminio extruido, longitud de la óptica entre 20 y 150 cm

Característica:

  • Peso en kilogramos: 27