{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Zasięg minimalny | 0,2 m | |
| Zasięg maksymalny | 1,5 m | |
| Rodzaj produktu | Laser uniwersalny | |
| Wersja | Bez odbiornika | |
| Właściwości | Samoniwelowanie | |
| Wys. całkowita | 1 500 mm | |
| Masa całkowita | 27 000 g |
| Numer artykułu | 740A | |
| EAN / GTIN | 3662424081743 | |
| Numer producenta | 740A | |
| Numer L | L60130 10235 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |