• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellwerkzeug fuer Scheinwerfer

Artikel-Nr.: 740A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Energieversorgung Akkubetrieben
Reichweite min. 0,2 m
Reichweite max. 1,5 m
Produktart Universallaser
Ausführung ohne Empfänger
Eigenschaften Selbstnivellierung
Höhe gesamt 1 500 mm
Gewicht gesamt 27 000 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 740A
EAN / GTIN 3662424081743
Herstellernummer 740A
L-Nummer L60130 10235
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Scheinwerfer-Einstellgerät mit doppelter Laserpeilung
  • Digitaler Beleuchtungsmesser, Kontrolle der Fern- und Abblendlichtstärke
  • CE-Zeichen, Lieferung mit Zertifikat
  • Erfüllt die neue Norm für LED-Scheinwerfer
  • Niveau einstellbar
  • Vertikale Abweichung bis -4% einstellbar
  • Linse aus gebogenem Glas, klare und präzise Bündelung des Lichtstrahls
  • Säule aus fließgepresstem Aluminium, Länge der Optiken zwischen 20 und 150 cm

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 27