{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Įrankių skaičius | 9 vnt. | |
| Gamintojo pavadinimas | 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 | |
| Spalva | žalios spalvos; oranžinės spalvos; raudona; violetinės spalvos | |
| Modelis | lenktos | |
| Įrankių skaičius | 9 | |
| Rankenos savybės | ergonomišk.; neslystant. | |
| Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams | 1,5 mm | |
| Ypatybė, vidiniams šešiabriauniams varžtams | rutulinė galvutė; su varžto priaikymo funkcija | |
| Su rutuline galvute | ja | |
| Produkto rūšis | Lenkti atsuktuvai | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | grūdint.; juodint. | |
| Rinkinys | taip | |
| Pavara | rankena | |
| Perdava | vidiniams šešiabriauniams varžtams | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Artikelnummer | 627133 9 | |
| EAN/GTIN | 4013288188403 | |
| Producentnummer | 05022210001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |