6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, mit Haltekugel Multicolour kunststoffummantelt, Hex-Plus, Anzahl Schraubendreher: 9

Artikel-Nr.: 627133 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
697 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-Sechskant
mit Kugelkopf ja
Anzahl Teile 9 St.
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche brüniert; gehärtet
Farbe grün; orange; rot; violett
Herstellerbezeichnung 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
Ausführung abgewinkelt
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 1,5 mm
Besonderheit, für Innen-Sechskant Kugelkopf; mit Schraubenhaltefunktion
Produktart Winkelschraubendreher
Antrieb Griff
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627133 9
EAN / GTIN 4013288188403
Herstellernummer 05022210001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Die federnde Haltekugel aus hochwertigem Stahl hält aufgesteckte Schrauben in allen Lagen sicher fest, selbst bei gekippter Schraube. Diese Haltefunktion macht die Schraubendreher zum idealen Werkzeug, besonders dann, wenn Schrauben in waagerechte, schräg nach oben oder unten verlaufende oder aber tiefe Grundlöcher eingeführt und verschraubt werden sollen.
Der Kunststoffhalter ermöglicht die einfache Entnahme jedes einzelnen Schlüssels, ohne einen anderen bewegen zu müssen.

Vorteil:

„Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), BlackLaser-Oberfläche.

Inhalt:

Je 1 Winkelschraubendreher – ab 3 mm mit Haltekugel: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter