Sexkantvinkelskruvdragarsats, med stoppkula Multicolour-plastmantlat, Hex-Plus 9

Art-nr: 627133 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
668 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
Antal skruvmejslar 9
Material Kromvanadinstål
Drivprofil Sexkantnyckel
Hållarfunktion Hållarkula från strl. 3
Nyckelmått 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Nyckelvidder metrisk
färgkod Ja
Skaft med plastmantel Ja
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627133 9
EAN/GTIN 4013288188403
Tillverkarens nummer 05022210001

Benämning

Utförande:

Det fjädrande hållarklotet av högvärdigt stål håller fast skruven mycket säkert i alla positioner, även i vinklat läge. Denna hållarfunktion gör nyckeln till ett idealiskt verktyg då skruvar ska föras in och skruvas fast i vågräta hål, i hål som går snett uppåt eller nedåt eller i djupt belägna hål.
Tack vare plasthållaren kan önskad nyckel enkelt plockas ut utan att de andra nycklarna behöver röras.

Fördel:

”Take it easy”-verktygsguiden med färgkoder efter storlek – gör att du hittar enkelt och snabbt.

Material:

Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), BlackLaser-yta.

Innehåll:

Vardera 1 vinkelskruvdragare − från 3 mm med hållarkula: strl 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Förvaring i: plasthållare