Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych, długich, z kulką przytrzymującą Multicolour, z powłoką z tworzywa sztucznego, Hex-Plus, liczba wkrętaków: 9

Nr art.: 627133 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 104 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wkrętaków Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
z końcówką sferyczną tak
Liczba elementów 9 szt.
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana; wersja czerniona
Kolor Zielony; Pomarańczowy; Czerwony; Fioletowy
Oznaczenie producenta 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
Wersja odsadzone
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 1,5 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna; Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Napęd Uchwyt
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627133 9
EAN / GTIN 4013288188403
Numer producenta 05022210001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Nowa końcówka ze sprężynującą kulką ze stali o wysokiej jakości podtrzymuje śruby w każdym położeniu, nawet skośnym. Dzięki temu klucze te nadają się wszędzie tam, gdzie śruba ma być wkręcona w otwory poziome, skośne, pionowe górne i dolne, położone w trudno dostępnych miejscach lub w głębokich otworach nieprzelotowych.
Zacisk z tworzywa sztucznego umożliwia łatwe wyjmowanie poszczególnych kluczy bez konieczności wyjmowania pozostałych.

Zaleta:

Wyszukiwarka narzędzi „Take it easy” z oznaczeniem kolorami po wielkościach umożliwia proste i szybkie wyszukiwanie.

Materiał:

Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia BlackLaser.

Zawartość:

Po 1 wkrętaku kątowym – od 3 mm z kulą ustalającą: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego