Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkou vícebarevné plastové opláštění, Hex-Plus, Počet šroubováků: 9

Artiklové číslo: 627133 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
681 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ano
Počet přepážek 9 ks
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch kalené; černěné
Barva Zelená; Oranžová; červená; Fialová
Označení výrobce 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
Provedení zalomené
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 1,5 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou; S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Úhlový klíče
Pohon Rukojeť
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627133 9
EAN / GTIN 4013288188403
Číslo výrobce 05022210001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Pružná přídržná kulička z vysoce kvalitní oceli bezpečně drží uchopené šrouby ve všech polohách, i při nakloněném šroubu. Tato přídržná funkce dělá z klíče ideální nástroj, zejména tehdy, pokud je nutno zavádět šrouby do vodorovných, nebo šikmých hlubokých otvorů a zde je zašroubovávat.
Plastový držák umožňuje snadné vyjmutí každého klíče, aniž by bylo nutno hýbat s ostatními.

Výhoda:

„Take it easy“ – vyhledávání pomocí barevného značení podle velikostí – pro snadné a rychlé nalezení.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch BlackLaser.

Obsah:

Po 1 úhlovém klíči − od 3 mm s přidržovací kuličkou: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Uložení v: plastový držák