Set de chei unghiulare hexagonale, cu bilă de reţinere Multicolour acoperit cu manşon din plastic, Hex-Plus, Număr de şurubelniţe: 9

Cod articol.: 627133 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.161 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Cu cap sferic da
Număr de piese 9 buc.
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă brunat; călit
Culoarea verde; portocaliu; roşu; violet
Denumirea producătorului 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
Execuție îndoită
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 1,5 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cap sferic; Cu funcție de fixare a șurubului
Tip produs Offset screwdriver
Acţionare Mâner
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 627133 9
EAN / GTIN 4013288188403
Număr producător 05022210001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Bila de reţinere cu arc, din oţel de înaltă calitate, menţine şuruburile într-o poziţie sigură, indiferent de amplasare, chiar şi la şurub înclinat. Această funcţie de reţinere transformă cheia în scula ideală, mai ales atunci când şuruburile trebuie introduse şi înşurubate în găuri înfundate orizontale, deviate oblic în jos sau în sus sau adânci.
Clema din plastic permite extragerea uşoară a fiecărei chei, fără a le deplasa pe celelalte.

Avantaj:

Sistem „Take it easy” de găsire a sculelor cu marcarea culorilor pe mărimi – pentru găsirea simplă şi rapidă a sculei necesare.

Material:

Oţel crom-vanadiu, complet călit (dur) suprafaţă BlackLaser

Conţinut:

Câte 1 şurubelniţă unghiulară – de la 3 mm cu bilă de reţinere: Ref. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Păstrare în: Suport din plastic